ANELLO FENOLICO D.125X130X9,7 01.IGTP1.1251301
Anello di guida per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1251301
Rubix:999220805052649
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.125X130X9,7 01.IGTP1.1251301
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 125 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
