Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.150000
Rubix:999220805039023


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 156 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGI 150 D.150X156X12,80 01.AGI00.150000
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:156.00 mm Diametro Interno:150.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 156 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione