Riferimenti
Artic Seals:HES10000940128R0
Rubix:999190900036823


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 94 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES274-GUARNIZIONE HES 1000 0940 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:94.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 94 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore