ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 140 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1400-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GPN3D1400-HM061
Rubix:999190900047076
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 140 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GPN3D1400-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 134 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore