Riferimenti
Trelleborg:27000115/300P7
Rubix:999190900047994

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA E/DWR 115 H 12,80 ER115
ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:115.00 mm Diametro Interno:109.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:10.00 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 109 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore