Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1601652
Rubix:999220805052721


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.160X165X15 01.IGTP1.1601652
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:165.00 mm Diametro Interno:160.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 160 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione