NASTRO GUIDA 60 X 1,5 LISCIO GLB500060-TB GLB500060-TB
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GLB500060-TB
Rubix:999190900048262

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA 60 X 1,5 LISCIO GLB500060-TB GLB500060-TB
NASTRO DI GUIDA Modello:B - SLYDWAY Altezza:60.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:TURCITE TB
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione