Riferimenti
Artic Seals:HIS 0750 0810 128 R0
Rubix:999190900037177


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 81 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS167-GUARNIZIONE HIS 0750 0810 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:81.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 81 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore