NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 2 MM GM4800000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM4800000-M12
Rubix:999190300000999
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 2 MM GM4800000-M12
GM4800000-M12-TENUTE STELO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 8,1 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione