Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1051101
Rubix:999220805052611


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.105X110X9,7 01.IGTP1.1051101
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione