2EHIS331-GUARNIZIONE HIS 2200 2260 192 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS22002260192R0
Rubix:999190900037277
Produttore:2EHIS331
2EHIS331-GUARNIZIONE HIS 2200 2260 192 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno226 mm
Diametro interno220 mm
Larghezza19,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS331-GUARNIZIONE HIS 2200 2260 192 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:226.00 mm Diametro Interno:220.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno226 mm
Diametro interno220 mm
Larghezza19,2 mm
Materialepom - vetro
2,81 IVA esclusa
/ Unità
3,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione