ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 18 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500180-C380
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR6500180-C380
Rubix:999201006067287
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 18 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500180-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 2,5 mm |
|---|---|
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione