Riferimenti
Artic Seals:HES25002440192R0
Rubix:999190900036892
Produttore:2EHES478


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 244 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES478-GUARNIZIONE HES 2500 2440 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:244.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 244 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore