ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GP - DN 20 - SPESSORE 1,55 MM - LARGHEZZA CAVA 4 MM GP4300200-T47
Anello di usura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GP4300200-T47
Rubix:999190300001072


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16,9 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GP - DN 20 - SPESSORE 1,55 MM - LARGHEZZA CAVA 4 MM GP4300200-T47
Anello di usura
Punti di forza
•Nessun effetto stick-slip all'avviamento per un funzionamento regolare anche a velocità molto basse
Coefficiente di attrito statico e dinamico minimo per basse temperature di esercizio e ridotte perdite di energia
Condizioni di lubrificazione eccellenti ulteriormente migliorate dalla struttura a goccia
Adatto a fluidi non lubrificanti a seconda del materiale Turcite® per una flessibilità di progettazione ottimale
Alta resistenza all'usura assicura una lunga durata di esercizio
Scanalature di installazione secondo ISO 10766
Adatto alla maggior parte dei fluidi idraulici in relazione alla maggior parte dei moderni materiali costruttivi e alle finiture superficiali, a seconda del materiale selezionato
Adatto ai nuovi fluidi idraulici ecocompatibili
L'incorporazione di particelle estranee è migliorata
Buon effetto smorzante, assorbe le vibrazioni
Coefficiente di attrito statico e dinamico minimo per basse temperature di esercizio e ridotte perdite di energia
Condizioni di lubrificazione eccellenti ulteriormente migliorate dalla struttura a goccia
Adatto a fluidi non lubrificanti a seconda del materiale Turcite® per una flessibilità di progettazione ottimale
Alta resistenza all'usura assicura una lunga durata di esercizio
Scanalature di installazione secondo ISO 10766
Adatto alla maggior parte dei fluidi idraulici in relazione alla maggior parte dei moderni materiali costruttivi e alle finiture superficiali, a seconda del materiale selezionato
Adatto ai nuovi fluidi idraulici ecocompatibili
L'incorporazione di particelle estranee è migliorata
Buon effetto smorzante, assorbe le vibrazioni
Applicazioni
Riempitrici per prodotti viscosi;cilindri di sollevamento bottiglie;cuscinetti camma per catene;cuscinetti del coperchio dei tritacarne;cuscinetti dell'asta della valvola
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16,9 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | turcite riempito con bronzo |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione