ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 55 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GRN1D0550-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GRN1D0550-HM061
Rubix:999190900047112

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 55 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GRN1D0550-HM061
ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:61.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 61 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione