ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 130 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1300-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GRN3D1300-HM061
Rubix:999190900047128
Produttore:GRN3D1300-HM061
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 130 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1300-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 136 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore