2EHES232-GUARNIZIONE HES 0800 0750 150 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 0800 0750 150 R0
Rubix:999190900036808
Dettagli del prodotto : 2EHES232-GUARNIZIONE HES 0800 0750 150 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
