NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 4 MM GM9800000-T47
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GM9800000-T47
Rubix:999190800004565

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 4 MM GM9800000-T47
NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:24.50 mm Spessore:4.00 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon t47 |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 132,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione