2EHPW015-GUARNIZIONE HPW 0700 0750 097 S0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HPW07000750097S0
Rubix:999190900037486
Produttore:2EHPW015
2EHPW015-GUARNIZIONE HPW 0700 0750 097 S0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno75 mm
Diametro interno70 mm
Larghezza9,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHPW015-GUARNIZIONE HPW 0700 0750 097 S0


ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno75 mm
Diametro interno70 mm
Larghezza9,7 mm
Materialeresina fenolica
2,51 IVA esclusa
/ Unità
3,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore