Riferimenti
Net Seals:AFI055A
Rubix:999220805052464


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.055X060X15 01.IGTP1.0550602
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione