Riferimenti
Artic Seals:HIS 0560 0620 128 R0
Rubix:999190900037151


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 56 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS121-GUARNIZIONE HIS 0560 0620 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:62.00 mm Diametro Interno:56.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 56 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 15,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore