NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004005
Anello di guida per pistoni Guarniflon
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Guarniflon:MTU20025
Rubix:999230223015179
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004005
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe-bronzo |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
