Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0600652
Rubix:999220805052489


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.060X065X15 01.IGTP1.0600652
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore