NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 2,5 MM GM6800000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM6800000-M12
Rubix:999190300001020
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 2,5 MM GM6800000-M12
GM6800000-M12-TENUTE STELO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 8,1 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione