Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0900951
Rubix:999220805052574


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.090X095X9,7 01.IGTP1.0900951
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione