Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24194850
Rubix:160000000427038
Produttore:SB 60 X 65 X 14,80 X 2,50 HGW HG517


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 14,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24194850-FASCIA GUIDA SB 60X65X14,8 HGW HG517
Anello di guida per steli
Punti di forza
Semplice montaggio a scatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 14,8 mm |
| Materiale | hgw hg517 |
| Esecuzione | sb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione