ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GP - DN 55 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GP6500550-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GP6500550-T47
Rubix:999190300001116
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GP - DN 55 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GP6500550-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione