NASTRO GUIDA ORKOT - C380 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 4 MM - LUNGHEZZA 5000 MM GM98A5000-C380

NASTRI DI GUIDA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:GM98A5000-C380
Rubix:999190900047045
NASTRO GUIDA ORKOT - C380 SLYDRING GM -  LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 4 MM - LUNGHEZZA 5000 MM GM98A5000-C380

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Materialeorkot c380
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA ORKOT - C380 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 4 MM - LUNGHEZZA 5000 MM GM98A5000-C380


NASTRO DI GUIDA Modello:TUT Altezza:25.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:ORKOT C380

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Materialeorkot c380
Spessore4 mm
45,38 IVA esclusa
/ Metro
55,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione