NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: TURCON M12 * GM7300000M12N
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM7300000M12N
Rubix:999190900048271
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 2,50 MM MATERIALE: TURCON M12 * GM7300000M12N
NASTRO DI GUIDA L.Sede: 15,00 mm Spessore: 2,50 mm Materiale: TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione