NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 20 - SPESSORE 2,5 MM GM7400000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM7400000-M12
Rubix:999190300001032
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 20 - SPESSORE 2,5 MM GM7400000-M12
GM7400000-M12-TENUTE STELO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,90 IVA esclusa
/ Metro
€ 77,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore