2EHPW050-GUARNIZIONE HPW 0560 0610 097 S0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2EHPW050-GUARNIZIONE
Rubix:999190900037515
2EHPW050-GUARNIZIONE HPW 0560 0610 097 S0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno61 mm
Diametro interno56 mm
Larghezza9,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHPW050-GUARNIZIONE HPW 0560 0610 097 S0


ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:61.00 mm Diametro Interno:56.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno61 mm
Diametro interno56 mm
Larghezza9,7 mm
Materialeresina fenolica
42,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
51,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione