Riferimenti
Net Seals:AGE 100
Rubix:999230704005280


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 94 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA AGE 100 94 12,8 SEDE AGE 100
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:94.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 94 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione