Riferimenti
Artic Seals:HPW05000550097S0
Rubix:999190900037478
Produttore:2EHPW007


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHPW007-GUARNIZIONE HPW 0500 0550 097 S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore