2EHPW099-GUARNIZIONE HPW 0200 0250 063 S1
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HPW 0200 0250 063 S1
Rubix:999190900037560
Dettagli del prodotto : 2EHPW099-GUARNIZIONE HPW 0200 0250 063 S1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
