Riferimenti
Artic Seals:HES12001140128R0
Rubix:999190900036846
Produttore:2EHES340


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES340-GUARNIZIONE HES 1200 1140 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:114.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore