Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0400451
Rubix:999220805052418


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.040X045X9,7 01.IGTP1.0400451
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione