Riferimenti
Net Seals:AFI050A
Rubix:999220805052450


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.050X055X15 01.IGTP1.0500552
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione