ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 40 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900400-T47
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6900400-T47
Rubix:999190300001594

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 40 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900400-T47
ANELLO GUIDA Modello:GR 69 Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | turcon t47 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione