2EHES172-GUARNIZIONE HES 0650 0590 128 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HES06500590128R0
Rubix:999190900036788
Produttore:2EHES172
2EHES172-GUARNIZIONE HES 0650 0590 128 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno65 mm
Diametro interno59 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHES172-GUARNIZIONE HES 0650 0590 128 R0


ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:59.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno65 mm
Diametro interno59 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
0,62 IVA esclusa
/ Unità
0,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore