2EHIS191-GUARNIZIONE HIS 0900 0950 150 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HIS 0900 0950 150 R0
Rubix:999190900037192
Dettagli del prodotto : 2EHIS191-GUARNIZIONE HIS 0900 0950 150 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
