ANELLO GUIDA TEFLON/BRONZO 4,2 X 1,5 BSTU04015
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:17N220
Rubix:999190900046146

Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TEFLON/BRONZO 4,2 X 1,5 BSTU04015
NASTRO DI GUIDA Modello:BSTU Altezza:4.20 mm Spessore:1.50 mm Materiale:TEFLON/BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 4,2 mm |
|---|---|
| Materiale | teflon/bronzo |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
