ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 20 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0200-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:GR49D0200-HM061
Rubix:999190900047086
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR -  DN 20 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0200-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno24 mm
Diametro interno20 mm
Larghezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 20 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0200-HM061


ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:24.00 mm Diametro Interno:20.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno24 mm
Diametro interno20 mm
Larghezza9,6 mm
Materialepom - vetro
  • Disponibile: spedito entro 24 ore