NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 9,7 - SPESSORE 2,5 MM GM6900000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM6900000-M12
Rubix:999190300001022
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 9,7 - SPESSORE 2,5 MM GM6900000-M12
GM6900000-M12-TENUTE STELO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 9,7 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,82 IVA esclusa
/ Metro
€ 22,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore