Riferimenti
Net Seals:AGI 255
Rubix:999230704005271


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 261 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 255 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA AGI 255 261 19,2 SEDE AGI 255
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:261.00 mm Diametro Interno:255.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 261 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 255 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione