2EHIS293-GUARNIZIONE HIS 1400 1460 128 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS14001460128R0
Rubix:999190900037251
Produttore:2EHIS293
2EHIS293-GUARNIZIONE HIS 1400 1460 128 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno146 mm
Diametro interno140 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS293-GUARNIZIONE HIS 1400 1460 128 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:146.00 mm Diametro Interno:140.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno146 mm
Diametro interno140 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore