Riferimenti
Artic Seals:HIS05000550056R0
Rubix:999190900037138
Produttore:2EHIS097


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS097-GUARNIZIONE HIS 0500 0550 056 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:50.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,38 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 19,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore