NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA20X3RESFEN
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:FASCIADIGUIDA20X3RESFEN
Rubix:999230215007206

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 20,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA20X3RESFEN
NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:20.00 mm Spessore:3.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale | resina fenolica |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
