NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 30,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: ORKOT C380 TUT3004

NASTRI DI GUIDA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:GML5A5000-C380
Rubix:999190900048275
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 30,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: ORKOT C380 TUT3004

Riepilogo info tecniche

Larghezza30 mm
Materialeorkot c380
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 30,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: ORKOT C380 TUT3004


NASTRO DI GUIDA Modello:TUT Altezza:30.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:ORKOT C380

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza30 mm
Materialeorkot c380
Spessore4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione