2EHES007-GUARNIZIONE HES 0200 0160 096 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 0200 0160 096 R0
Rubix:999190900036729
Dettagli del prodotto : 2EHES007-GUARNIZIONE HES 0200 0160 096 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 26,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
