NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 2,5 MM GM7500000-T47
Nastro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GM7500000-T47
Rubix:999190800004559

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 2,5 MM GM7500000-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | turcite t47 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,74 IVA esclusa
/ Metro
€ 60,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore